Eriks

Zeskantbout DIN 960 M24x1,50x100 Staal 10.9

  • ERIKS:23699166
  • Fabrikant:4043952311059
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,11/ stukexcl. btw

€ 9,81incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 960
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
10.9 (staal)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
24
Lengte
100 mm
DIN-norm
960
ISO-norm
8765
Met moer
Nee
Sleutelwijdte
36
Spoed schroefdraad
1.5 mm
Kopvorm
Zeskantkop