Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A4 M8x35mm

  • ERIKS:14532649
  • Fabrikant:4043952458839
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,45/ stukexcl. btw

€ 0,54incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Lengte
35 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
1.25 mm