Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A4 M8x20mm

  • ERIKS:11745135
  • Fabrikant:4043377096371
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,31/ stukexcl. btw

€ 0,38incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

600 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Lengte
20 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
1.25 mm