Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A4 M5x100mm

  • ERIKS:14446131
  • Fabrikant:4043377275455
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,75/ stukexcl. btw

€ 2,12incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Lengte
100 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
0.8 mm