Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A4 M4x20mm

  • ERIKS:11745271
  • Fabrikant:4043377097514
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,13/ stukexcl. btw

€ 0,16incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Lengte
20 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
0.7 mm