Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A4 M3x40mm

  • ERIKS:14759249
  • Fabrikant:4043377095305
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,17/ stukexcl. btw

€ 0,21incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3
Lengte
40 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
0.5 mm