€ 43,91/ stukexcl. btw
€ 53,13incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 933 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 36 |
Lengte | 95 mm |
DIN-norm | 933 |
ISO-norm | 4017 |
Spoed schroefdraad | 4 mm |