Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A4 M33x70mm

  • ERIKS:14621764
  • Fabrikant:4043377095527
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,78/ stukexcl. btw

€ 36,03incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
33
Lengte
70 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
3.5 mm