Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A4 M27x80mm

  • ERIKS:14620605
  • Fabrikant:4043377095206
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,82/ stukexcl. btw

€ 19,14incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
27
Lengte
80 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
3 mm