Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A4 M2.5x6mm

  • ERIKS:11745075
  • Fabrikant:4043377095077
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,25/ stukexcl. btw

€ 0,30incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
2.5
Lengte
6 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
0.45 mm