€ 6,31/ stukexcl. btw
€ 7,63incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 933 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 16 |
Lengte | 130 mm |
DIN-norm | 933 |
ISO-norm | 4017 |
Spoed schroefdraad | 2 mm |