Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A4 M16x100mm

  • ERIKS:23268936
  • Fabrikant:8715492324948
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,40/ stukexcl. btw

€ 5,32incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
16
Lengte
100 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
2 mm
Kophoogte
10 mm
Kopvorm
Zeskantkop