Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A4 M14x30mm

  • ERIKS:23268912
  • Fabrikant:4043377093738
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,75/ stukexcl. btw

€ 2,12incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
14
Lengte
30 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
2 mm