Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A4 M12x110mm

  • ERIKS:23268904
  • Fabrikant:4043377093394
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,51/ stukexcl. btw

€ 3,04incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Lengte
110 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
1.75 mm