Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A4 M10x50mm

  • ERIKS:14283431
  • Fabrikant:8716024043245
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,09/ stukexcl. btw

€ 2,52incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Lengte
50 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Sleutelwijdte
17
Spoed schroefdraad
1.5 mm
Kophoogte
64 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)