Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A4-80 M6x30mm

  • ERIKS:23268422
  • Fabrikant:8715492318619
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,23/ stukexcl. btw

€ 0,28incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4-80
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Lengte
30 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
1 mm
Kophoogte
4 mm
Kopvorm
Zeskantkop