Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A4-80 M5x10mm

  • ERIKS:23268410
  • Fabrikant:8715492318497
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,12/ stukexcl. btw

€ 0,14incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4-80
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Lengte
10 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
0.8 mm
Kophoogte
3.5 mm
Kopvorm
Zeskantkop