Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A4-80 M12x60mm

  • ERIKS:23268446
  • Fabrikant:8715492318961
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,65/ stukexcl. btw

€ 2,00incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4-80
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Lengte
60 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Sleutelwijdte
19
Spoed schroefdraad
1.75 mm
Kophoogte
7.5 mm
Kopvorm
Zeskantkop