Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A4-80 M10x30mm

  • ERIKS:23268435
  • Fabrikant:8715492318800
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,74/ stukexcl. btw

€ 0,90incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4-80
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Lengte
30 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Sleutelwijdte
17
Spoed schroefdraad
1.5 mm
Kophoogte
6.4 mm
Kopvorm
Zeskantkop