Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A2 M8x70mm

  • ERIKS:23728067
  • Fabrikant:4043377091994
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,41/ stukexcl. btw

€ 0,50incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

850 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Lengte
70 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
1.25 mm