Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A2 M8x100mm

  • ERIKS:14283481
  • Fabrikant:8716024207029
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,44/ stukexcl. btw

€ 1,74incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Lengte
100 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Sleutelwijdte
13
Spoed schroefdraad
1.25 mm
Kophoogte
53 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)