Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A2 M6x70mm

  • ERIKS:23263172
  • Fabrikant:4043377091697
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,24/ stukexcl. btw

€ 0,28incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Lengte
70 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
1 mm