Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A2 M6x14mm

  • ERIKS:11744639
  • Fabrikant:4043377088154
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,21/ stukexcl. btw

€ 0,25incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Lengte
14 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
1 mm