€ 0,13/ stukexcl. btw
€ 0,15incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
1400 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 933 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 6 |
Lengte | 12 mm |
DIN-norm | 933 |
ISO-norm | 4017 |
Sleutelwijdte | 10 |
Spoed schroefdraad | 1 mm |
Kophoogte | 4 mm |
Kopvorm | Zeskant (hexagonaal) |