Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A2 M5x90mm

  • ERIKS:14336618
  • Fabrikant:4043377271099
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,82/ stukexcl. btw

€ 0,99incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Lengte
90 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
0.8 mm