Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A2 M5x35mm

  • ERIKS:14269168
  • Fabrikant:8716024203656
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,18/ stukexcl. btw

€ 0,22incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Lengte
35 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
0.8 mm