Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A2 M5x25mm

  • ERIKS:14269166
  • Fabrikant:8716024203601
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,13/ stukexcl. btw

€ 0,15incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

400 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Lengte
25 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
0.8 mm