Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A2 M4x6mm

  • ERIKS:23728014
  • Fabrikant:4043377091284
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,06/ stukexcl. btw

€ 0,07incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

1000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Lengte
6 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
0.7 mm
Kophoogte
2.8 mm
Kopvorm
Zeskantkop
Onderdelen & accessoires
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Neem contact met ons op