Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A2 M4x35mm

  • ERIKS:14283475
  • Fabrikant:8716024534071
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,23/ stukexcl. btw

€ 0,28incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Lengte
35 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Sleutelwijdte
7
Spoed schroefdraad
0.7 mm
Kophoogte
28 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)