Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A2 M3x20mm

  • ERIKS:23727976
  • Fabrikant:4043377090768
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,06/ stukexcl. btw

€ 0,07incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3
Lengte
20 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
0.5 mm
Kophoogte
2 mm
Kopvorm
Zeskantkop