Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A2 M3x10mm

  • ERIKS:14283473
  • Fabrikant:8716024206329
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,13/ stukexcl. btw

€ 0,15incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3
Lengte
10 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Sleutelwijdte
55
Spoed schroefdraad
0.5 mm
Kophoogte
2 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)