Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A2 M30x120mm

  • ERIKS:23727986
  • Fabrikant:4043377090874
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,63/ stukexcl. btw

€ 18,92incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
30
Lengte
120 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
3.5 mm
Kophoogte
18.7 mm
Kopvorm
Zeskantkop