Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A2 M27x100mm

  • ERIKS:14282916
  • Fabrikant:8716024017598
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,02/ stukexcl. btw

€ 49,63incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
27
Lengte
100 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Sleutelwijdte
41
Spoed schroefdraad
3 mm
Kophoogte
17 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)