Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A2 M24x160mm

  • ERIKS:14274189
  • Fabrikant:8716024151575
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,26/ stukexcl. btw

€ 51,13incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
24
Lengte
160 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Sleutelwijdte
36
Spoed schroefdraad
3 mm
Kophoogte
15 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)