Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A2 M24x120mm

  • ERIKS:14283505
  • Fabrikant:8716024037022
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,64/ stukexcl. btw

€ 26,18incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
24
Lengte
120 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Sleutelwijdte
36
Spoed schroefdraad
3 mm
Kophoogte
15 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)