Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A2 M22x70mm

  • ERIKS:23263296
  • Fabrikant:8715492257147
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,91/ stukexcl. btw

€ 5,94incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
22
Lengte
70 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Sleutelwijdte
32
Spoed schroefdraad
2.5 mm
Kophoogte
14 mm
Kopvorm
Zeskantkop