€ 3,59/ stukexcl. btw
€ 4,34incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
474 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 933 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 20 |
Lengte | 80 mm |
DIN-norm | 933 |
ISO-norm | 4017 |
Met moer | Nee |
Spoed schroefdraad | 2.5 mm |
Volledige draad | Ja |
Kophoogte | 12.5 mm |
Kopvorm | Zeskantkop |