Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A2 M20x35mm

  • ERIKS:14283065
  • Fabrikant:8716024205643
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,44/ stukexcl. btw

€ 5,37incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
20
Lengte
35 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Sleutelwijdte
30
Spoed schroefdraad
2.5 mm
Kophoogte
125 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)