Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A2 M20x120mm

  • ERIKS:23727929
  • Fabrikant:4043377089892
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
20
Lengte
120 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
2.5 mm
Kophoogte
12.5 mm
Kopvorm
Zeskantkop