Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A2 M18x70mm

  • ERIKS:14283501
  • Fabrikant:8716024680921
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,94/ stukexcl. btw

€ 12,03incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
18
Lengte
70 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Sleutelwijdte
27
Spoed schroefdraad
2.5 mm
Kophoogte
115 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)