Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A2 M18x40mm

  • ERIKS:23263266
  • Fabrikant:4043377089687
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,14/ stukexcl. btw

€ 2,59incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
18
Lengte
40 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
2.5 mm