Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A2 M16x90mm

  • ERIKS:23263260
  • Fabrikant:8715492256744
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,32/ stukexcl. btw

€ 2,80incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

175 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
16
Lengte
90 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
2 mm
Kophoogte
10 mm
Kopvorm
Zeskantkop