Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A2 M16x50mm

  • ERIKS:11345043
  • Fabrikant:4043377089502
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,52/ stukexcl. btw

€ 1,84incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

750 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
16
Lengte
50 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
2 mm