Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A2 M16x25mm

  • ERIKS:14274180
  • Fabrikant:8716024207609
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,56/ stukexcl. btw

€ 3,09incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
16
Lengte
25 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Sleutelwijdte
24
Spoed schroefdraad
2 mm
Kophoogte
10 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)