Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A2 M16x180mm

  • ERIKS:14283499
  • Fabrikant:8716024738141
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,15/ stukexcl. btw

€ 20,75incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
16
Lengte
180 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Sleutelwijdte
24
Spoed schroefdraad
2 mm
Kophoogte
10 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)