Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A2 M14x40mm

  • ERIKS:14283495
  • Fabrikant:8716024207494
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,36/ stukexcl. btw

€ 4,06incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
14
Lengte
40 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Sleutelwijdte
22
Spoed schroefdraad
2 mm
Kophoogte
88 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)