Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A2 M14x25mm

  • ERIKS:23263239
  • Fabrikant:4043377089199
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,95/ stukexcl. btw

€ 1,15incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
14
Lengte
25 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
2 mm