Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A2 M12x80mm

  • ERIKS:11345041
  • Fabrikant:8715492256362
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,09/ stukexcl. btw

€ 1,32incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

1175 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Lengte
80 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Sleutelwijdte
19
Spoed schroefdraad
1.75 mm
Kophoogte
7.5 mm
Kopvorm
Zeskantkop