€ 0,98/ stukexcl. btw
€ 1,19incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
1300 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 933 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 12 |
Lengte | 70 mm |
DIN-norm | 933 |
ISO-norm | 4017 |
Sleutelwijdte | 19 |
Spoed schroefdraad | 1.75 mm |
Kophoogte | 7.5 mm |
Kopvorm | Zeskantkop |