Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A2 M12x170mm

  • ERIKS:14599645
  • Fabrikant:4043377088925
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,86/ stukexcl. btw

€ 3,46incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Lengte
170 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
1.75 mm